Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik - Der Klassike...
LAPP 1708002-1 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² Rot Meterware J-Y(ST)Y Brandmeldeinnenkabel Die rote Installationsleitung wird für Signalübertragung bei fester Verlegung auf- und unter Putz...
UNITRONIC LiYCY 3x0,14 0034303/100UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,14 0035134/500UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: 3750 Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 25 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgr...
Cat.7A S/FTP Verlegekabel, 1000 Meter, simplex, B2ca DIGITUS® Cat.7A S/FTP Verlegekabel 4x2x AWG22/1 bis zu 1500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZ...
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Rege...
LAPP 35135-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 12 x 2 x 0.14 mm² Grau Meterware UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der...