Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel I-V(ZN)H 12G50/125 OM3 IDi-LS9-12GOM3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-27756054
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019436
EAN/GTIN:
     8717511449083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LWL-Kabel I-V(ZN)H 12G50/125 OM3 IDi-LS9-12GOM3

LWL-Installationskabel UCFibre I DI N LSHF LS9 12 OM3B Artikel-Nr. 60019436 DIN VDE Bezeichnung: I-V(ZN)H LS9 12G50 OM3 900N LWL-Kabel als Mini-Breakout -Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist , metallfrei, und mit einer Zugfestigkeit von 900N. Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach und Eurobrandklasse Eca.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Vollader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 2,57*
Lager 3517
2000
Frei Haus
ab € 2,48955*
€ 2,59955*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 2,59955*
€ 3,09346
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 2,57955*
€ 3,06966
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,51955*
€ 2,99826
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 2,49955*
€ 2,97446
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 2,48955*
€ 2,96256
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,48955* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 5.199,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.