Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX-CY LIYCY Steuerkabel, 3-adrig x 1 mm Grau / 15A, 50m, 17 AWG, Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-529649
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     90310100C50
EAN/GTIN:
     3660834350190
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX-CY
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 1 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = LIYCY
Mantelfarbe = Grau
AWG = 17 AWG
Außendurchmesser = 6.2mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Isoliermaterial = PVC

IEC 60332-1. Hi-FLEX-CY Prüfkabel (Typ LiYCY), geschirmt. Hi-FLEX®-CY-Kabel sind geschirmte Prüf- und Steuerkabel für die Datenübertragung innerhalb von Elektronik und Automatik- bzw. Messsystemen. Eigenschaften und Vorteile. Ein verzinntes Kupfergeflecht schützt vor elektromagnetischen Störungen. Baugruppe: Spirale mit konzentrischen Schichten und PES-Band. Allgemeine Schirmung mittels verzinntem Kupfergeflecht, Abdeckung 85 % und PES-Band. Ein verzinntes Kupfergeflecht schützt vor elektromagnetischen Störungen. Baugruppe: Spirale mit konzentrischen Schichten und PES-Band. Allgemeine Schirmung mittels verzinntem Kupfergeflecht, Abdeckung 85 % und PES-Band.
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX-CY
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
LIYCY
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
17 AWG
Außendurchmesser:
6.2mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Isoliermaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3 x 1,5 50m, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, 529649, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, 90310100C50, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,32*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,5664* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 168,27*
€ 200,24
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 165,45*
€ 196,89
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 156,98*
€ 186,81
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 146,27*
€ 174,06
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 128,32*
€ 152,70
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.