Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1708002-1 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600763-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1708002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
LAPP 1708002-1 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.8 mm² Rot Meterware

J-Y(ST)Y Brandmeldeinnenkabel

Die rote Installationsleitung wird für Signalübertragung bei fester Verlegung auf- und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Leiteraufbau: Eindrahtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.8 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Zulassungen, Normen: In Anlehnung: VDE 0815

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.8 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.8 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
rot
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1708002-1
Typ (Hersteller-Typ):
J-Y(ST)Y
Außen-Durchmesser:
7 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Eindrahtig
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
In Anlehnung: VDE 0815
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,16*
Lager 102
530
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,17*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 21,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.