Feldbuskoppler, 750-333/025-000, WAGO Der Feldbuskoppler bildet die Peripheriedaten aller I/O-Module des WAGO-I/O-SYSTEMs auf PROFIBUS DP ab. Der Buskoppler ermittelt in der Initialisierungsphase d...
Dieses modulare E/A -System IP 20 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und Modicon LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen -Bus eine flexible und skalierbare Konfi...
Buskoppler eBUS 20235465Buskoppler VR 32 B Buskoppler eBUS Verwendbar für sensoCOMFORT und multiMATIC 700 in Verbindung mit einer aroTHERM oder eloBLOCK Kaskadenschaltung bzw. Zusatzheizer. Hinweis...
Die digitale Eingangsklemme EL1809 erfasst die binaren Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie, galvanisch getrennt, zum ubergeordneten Automatisierungsgerat. Die EtherCAT-Klemme e...
Busknoten CTEU-PN-EX1C Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschaltung, * auf Elektrik-Anschlussplatte), Produktgewicht=93 g, Protokoll=PRO...