Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 8107589 Busknoten 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C724562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8107589
EAN/GTIN:
     4052568582432
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Busknoten CTEU-PN-EX1C Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschaltung, * auf Elektrik-Anschlussplatte), Produktgewicht=93 g, Protokoll=PROFINET
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
8107589
Typ:
CTEU-PN-EX1C
Min. Umgebungstemperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Busknoten
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, FESTO, CTEU-PN-EX1C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 370,20*
€ 443,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 527,44*
€ 600,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,84*
€ 715,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,77*
€ 679,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,71*
€ 663,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,87*
€ 649,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,44*
€ 627,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.