Busknoten CTEU-AS Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=AS-Inter...
Auto-Baudraten-Erkennung im CANopen®-Netzwerk. Programmierbare Modi für das Verhalten im Fehlerfall. Emergency Messages. Integrierter Abschlusswiderstand über DIP-Schalter zu- oder abschaltbar. Gle...
16 digitale Eingänge. 16 digitale Ausgänge. Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik. Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik. Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA. Nenn...
Busknoten CTEU-CC Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=CC-Link
Dieser Feldbuskoppler verbindet das WAGO-I/O-SYSTEM als Slave mit dem PROFIBUS-Feldbus. Der Buskoppler erkennt alle gesteckten I/O-Klemmen und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild. Hierbei kan...
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse. Galvanische Trennung zwischen PROFIBUS-Schnittstelle und Logik. Drehkodierschalter zur Einstellung der PROFIBUS-Adresse. DP/V1 für Klasse-1- und K...
Busknoten CTEU-CO Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=CANopen
Buskoppler, Typ=1068857, Alternative (Alias)=AXL F BK PN TPS XC, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistoraus...
Die ECO‐Feldbuskoppler sind für die Anwendungen mit einer geringen Datenbreite im Prozessabbild konzipiert. Dies sind vorwiegend Anwendungen mit digitalen Prozessdaten oder Anwendungen, bei denen n...