Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2878379
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2878379
EAN/GTIN:
     4046356073271
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Automatische Geschwindigkeitserkennung des Systembusses. 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
80 mm
Höhe:
120.4 mm
Tiefe:
70.21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,64*
€ 930,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,43*
€ 912,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,09*
€ 890,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,01*
€ 854,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
ab € 1,563*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0071*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
ab € 5,0081*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
2861674
ab € 126,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2708876
ab € 3.157,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1654866
ab € 48,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1654879
ab € 17,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 18,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1658820
ab € 370,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2878599
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.