Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-FB6 CPX-FB6 (195748) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO022843
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195748
EAN/GTIN:
     4052568158217
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
CPX-FB6 CPX-FB6 (195748) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 50 mm(inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung:
SystemparameterFailsafe-ReaktionDiagnoseverhaltenForcen von
Zusätzliche Funktionen:
Start-up Parametrierung in Klartext über FeldbusSystemstatus
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 200 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP67
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
125,0 G
Max. Adressvolumen Ausgänge:
12 BYTE
Max. Adressvolumen Eingänge:
12 BYTE
Protokoll:
Interbus
Werkstoff Gehäuse:
PCPA-verstärkt
Feldbus-Schnittstelle:
2 x Konfektionierbarer Stecker Sub-D2x M12x1, 5-polig, B-cod
Gerätespezifische Diagnose:
Unterspannung ModuleDiagnose-SpeicherKanal- und modulorienti
Baudrate:
500, 2000 kBit/s
LED-Anzeige busspezifisch:
RC: Remotebus CheckRD: Remotebus DisableTR: Transmit/Receive
LED-Anzeige produktspezifisch:
PL: LastversorgungSF: SystemfehlerM: Modify, ParametrierungP
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-FB6, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 274,09*
€ 338,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,10*
€ 355,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,28*
€ 402,5532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,31*
€ 391,8789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,80*
€ 362,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,31*
€ 347,8489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,09*
€ 326,1671
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.