Gerätesicherung, 0034.3104.PT, Schurter Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Pri...
Feinsicherung, 7022.0610, SCHURTER Die 7022.0610 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ein...
Gerätesicherung, 0034.3114.TR, Schurter Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Pri...
Feinsicherung, 7022.0860, SCHURTER Die 7022.0860 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ein...
Feinsicherung, 0001.1012.PT, SCHURTER Die 0001.1012.PT ist eine flinke Feinsicherung mit Pigtail, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer...
Strom = 250mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = FSF 5x20 Serie FSF, Schurter. Sicherungen der Serie Schurter FSF sind eine verl...
Feinsicherung, 8020.5012.G, SCHURTER Die 8020.5012.G ist eine träge Patronensicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Gru...
Strom = 3.15A Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = SHT 6.3x32 6,3 x 32 mm Zeitverzögerung T. Die Schurter-Serie von Kartusche...
Gerätesicherung, 0034.3885.PT, SCHURTER Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Flink F, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Gerätesicherung, 0034.1524.PT, Schurter Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Flink F, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr
Feinsicherung, 8020.5070.G, SCHURTER Die 8020.5070.G ist eine flinke Patronensicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Gr...
Feinsicherung, 7022.0620, SCHURTER Die 7022.0620 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ein...
Gerätesicherung, 0034.3125.PT, Schurter Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Pri...