Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 62613 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 62613 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,63 A
Scharnberger & Hasenbein 62613 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,63 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86556965
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62613
EAN/GTIN:
     4034451626133
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 5x30 mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.63 A
Betriebsklasse
MT
Netzteiltyp
AC
Spannung
500 V
Gehäusematerial
Glas
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,599*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.