Features: Federwaage mit Newton-Skala für einfache Zugkraftmessung Robustes, eloxiertes und abriebfreies Aluminiumrohr mit langer Präzisionsskala Ermittlung der Spitzenwerte mit Schleppring Optiona...
Sauter Mechanische Federwaage 289-100, maximaler Messbereich 1 N, Ablesbarkeit 0,01 - 0,05 N Transparentes Kunststoffgehäuse Ergebnisanzeige in Newton statt in Gramm, speziell für Messungen von Zug...
Features: Federwaage mit Newton-Skala für einfache Zugkraftmessung Robustes, eloxiertes und abriebfreies Aluminiumrohr mit langer Präzisionsskala Ermittlung der Spitzenwerte mit Schleppring Optiona...
Sauter Mechanische Federwaage 289-102, maximaler Messbereich 5 N, Ablesbarkeit 0,05 - 0,5 N Transparentes Kunststoffgehäuse Ergebnisanzeige in Newton statt in Gramm, speziell für Messungen von Zugk...
Features: Federwaage mit Newton-Skala für einfache Zugkraftmessung Robustes, eloxiertes und abriebfreies Aluminiumrohr mit langer Präzisionsskala Ermittlung der Spitzenwerte mit Schleppring Optiona...
Sauter Mechanische Federwaage 289-104, maximaler Messbereich 10 N, Ablesbarkeit 0,1 - 0,5 N Transparentes Kunststoffgehäuse Ergebnisanzeige in Newton statt in Gramm, speziell für Messungen von Zugk...
Federwaage mit Kugelfühler Anwendung Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in...
C.K T6202 050 Federwaage Wägebereich (max.) 23 kg Federzugwaage Messingskala, schwarz lackierter Körper, verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz. Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg. Technisc...
Federwaage Light Linie Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung mit präziser Raster-Justierung, Tarierbereich bis zu 15–20 % der Kapazität, leuchtend farbiger Markierring für gen...
Federwage mit Stahlhaken und -ring. Mit klaren und einfach ablesbaren metrischen und zölligen Maßeinheiten. Ideal zum Wiegen von abgepackter Ware. Mit Aufhängering.
C.K T6202 032 Federwaage Wägebereich (max.) 15 kg Federzugwaage Messingskala, schwarz lackierter Körper, verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz. Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg. Technisc...
Federwaage mit Kugelfühler Anwendung Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in...
C.K T6202 088 Federwaage Wägebereich (max.) 40 kg Federzugwaage Messingskala, schwarz lackierter Körper, verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz. Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg. Technisc...