Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich; Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm/Kilogramm statt in N; Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebniss...
Features: Federwaage mit Newton-Skala für einfache Zugkraftmessung Robustes, eloxiertes und abriebfreies Aluminiumrohr mit langer Präzisionsskala Ermittlung der Spitzenwerte mit Schleppring Optiona...
Features: Federwaage mit Newton-Skala für einfache Zugkraftmessung Robustes, eloxiertes und abriebfreies Aluminiumrohr mit langer Präzisionsskala Ermittlung der Spitzenwerte mit Schleppring Optiona...
Sauter Mechanische Federwaage 289-102, maximaler Messbereich 5 N, Ablesbarkeit 0,05 - 0,5 N Transparentes Kunststoffgehäuse Ergebnisanzeige in Newton statt in Gramm, speziell für Messungen von Zugk...
Features: Federwaage mit Newton-Skala für einfache Zugkraftmessung Robustes, eloxiertes und abriebfreies Aluminiumrohr mit langer Präzisionsskala Ermittlung der Spitzenwerte mit Schleppring Optiona...
metrisch · genaue handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr sowie langer Präzisionsskala mit hoher Auflösung · Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schw...
Sauter Mechanische Federwaage 289-104, maximaler Messbereich 10 N, Ablesbarkeit 0,1 - 0,5 N Transparentes Kunststoffgehäuse Ergebnisanzeige in Newton statt in Gramm, speziell für Messungen von Zugk...
Federwaage Light Linie Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung mit präziser Raster-Justierung, Tarierbereich bis zu 15–20 % der Kapazität, leuchtend farbiger Markierring für gen...
Federwaage mit Kugelfühler Anwendung Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in...
metrisch · mit Klammer · präzise, ultraleichte und handliche Federwaage · mit transparentem Skalenrohr und langen Doppelskalen mit hoher Auflösung · patentierte Tara-, Nullstell- und Federaufhänge-...
Federwaage Light Linie Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung mit präziser Raster-Justierung, Tarierbereich bis zu 15–20 % der Kapazität, leuchtend farbiger Markierring für gen...
C.K T6202 025 Federwaage Wägebereich (max.) 12.5 kg Federzugwaage Messingskala, schwarz lackierter Körper, verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz. Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg. Techni...
C.K T6202 050 Federwaage Wägebereich (max.) 23 kg Federzugwaage Messingskala, schwarz lackierter Körper, verzinnter Haken und Ring für Korrosionsschutz. Kalibriert in Teilungen von 0,5 kg. Technisc...
250394 Federwage mit Stahlhaken und -ring. Mit klaren und einfach ablesbaren metrischen und zölligen Maßeinheiten. Ideal zum Wiegen von abgepackter Ware. Mit Aufhängering.