Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Mechanische Federwaage 289-102, max. Messbereich 5 N, 0,05 - 0,5 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283581
EAN/GTIN:
     4045761190252
Suchbegriffe:
Federwaage
Dynamometer
Kraftmessgerät
federwaage 5n
Sauter Mechanische Federwaage 289-102, maximaler Messbereich 5 N, Ablesbarkeit 0,05 - 0,5 N
  • Transparentes Kunststoffgehäuse
  • Ergebnisanzeige in Newton statt in Gramm, speziell für Messungen von Zugkräften
  • Spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung
  • Ermüdungsfreie Inox-Feder
  • Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung
  • Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 230 x 12 x 12
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Typ: Mechanisch
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
12 mm
Höhe Außen:
12 mm
Gewicht:
0,025 kg
Weitere Suchbegriffe: federwaage, kern & sohn federwaage, Federwaagen, Feder, Waage, Kraftmessung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 52,37*
€ 74,27*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 58,05*
€ 74,47*
€ 6,49*
ab € 55,39*
€ 77,90*
€ 8,50*
ab € 67,38*
€ 84,86*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 97,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
289-100
ab € 52,29*
Ähnlich
Kern & Sohn
289-104
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.