Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Federwaage MB 0,5-5 N mit Kugelfühler/Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31840500
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31840500
EAN/GTIN:
     4050293187359
Suchbegriffe:
Federwaage
atorn federwaage
federwaage
federwaage 5n
Federwaage mit Kugelfühler

Anwendung
Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in Motorfahrzeugen.

Ausführung
• Messung in beide Richtungen möglich
• Ziffernblatt mit Anzeige in Centinewton (cN) oder Newton (N)
• Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)
• Schleppzeiger

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
50 cN
Messbereich Kraft max.:
500 cN
Messuhrdurchmesser:
72 mm
Skalenteilungswert Kraft:
10 cN
Tasterlänge:
48 mm
Gewicht:
260 g
Messbereich Kraft min./max.:
50-500 cN
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Kraftmessung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,08*
€ 552,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,19*
€ 497,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,86*
€ 468,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.