Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 83 x 59 x 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 83 x 59 x 37 cm
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 83 x 59 x 37 cm
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 83 x 59 x 37 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS8017
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-14-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462039025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer 4P-D220, mit 4-Punkt-Spannsystem
BAUER® Südlohn Fassgreifer

  • zur Aufnahme stehender Fässer
  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange

Typ 4P

  • geeignet für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

Typ 4P-D

  • für 120-220-l-Kunststoff-Deckelfässer

  • Größe: 83,0 x 59,0 x 37,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
83,0
Gewicht [kg]:
10
Höhe [cm]:
37,0
Tiefe [cm]:
59,0
Produktart:
Fassgreifer
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
geeignet für:
Kunststoff-Deckelfass | 220 l Fass
Tragfähigkeit [kg]:
350
Material:
Stahl, verzinkt
Aufnahmen für:
Kran
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,70*
€ 492,04*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,28*
€ 492,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,20*
€ 508,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,70*
€ 510,77*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 607,73*
€ 670,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,08*
€ 797,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,69*
€ 785,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,06*
€ 760,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,30*
€ 744,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,73*
€ 723,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.