Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Fassgreifer 0,35t R 420-700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N52303561
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52303561
EAN/GTIN:
     4025092551014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

TFA Fassgreifer 0,35t R 420-700mm

Diese Fassgreifer sind für den Transport von Stahlfässern entwickelt worden. Sie fassen beim Transport mit ihren Greifklauen unter den Rand der Fässer und gewährleisten aufgrund ihrer formschlüssigen Verbindung einen absolut sicheren Halt.

TFA 0,35/700 TR ist ein Kombi-Gerät für den Fasstransport, wahlweise mittels Kran oder Gabelstapler.

Für Spundfässer nach EN ISO 15750-2.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Greifbereich Z Durchmesser:
420 - 700 mm
Gewicht:
5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, Stapleranbau Fassgreifer, hebeklemme yale, hebeklemme, Greifer, Fassrandklemme, Kastengreifer, Innengreifer, Tigrip, Stapelkasten, Klemme, Fass, Fässer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,22*
€ 726,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,01*
€ 702,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,81*
€ 670,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,33*
€ 658,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,07*
€ 629,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52203455
ab € 300,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52203456
ab € 189,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52123220
ab € 1.994,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52123225
ab € 1.979,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103210
ab € 940,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103207
ab € 944,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103204
ab € 937,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103208
ab € 943,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103206
ab € 938,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103209
ab € 948,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.