Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 68,5 x 49,5 x 33,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 68,5 x 49,5 x 33,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 68,5 x 49,5 x 33,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer verzinkt 68,5 x 49,5 x 33,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS8015
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-15-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462038318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Stapler-Anbaugeräte Fassgreifer 4P-D120, mit 4-Punkt-Spannsystem
BAUER® Südlohn Fassgreifer

  • zur Aufnahme stehender Fässer
  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange

Typ 4P

  • geeignet für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

Typ 4P-D

  • für 120-220-l-Kunststoff-Deckelfässer

  • Größe: 68,5 x 49,5 x 33,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
68,50
Gewicht [kg]:
9
Höhe [cm]:
33,5
Tiefe [cm]:
49,5
Produktart:
Fassgreifer
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
geeignet für:
Kunststoff-Deckelfass | 120 l Fass
Tragfähigkeit [kg]:
350
Material:
Stahl, verzinkt
Aufnahmen für:
Kran
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 371,94*
€ 440,26*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,10*
€ 488,16*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,21*
€ 488,61*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 448,314*
€ 496,814*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 606,93*
€ 658,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,56*
€ 783,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,58*
€ 770,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,27*
€ 748,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,84*
€ 736,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,93*
€ 722,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 390,53*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 389,58*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 370,63*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 602,20*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 590,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.