Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassklammer FK, Stahl lackiert, für 1 x 200-l-Stahl-Sickenfass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-164-394
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164394
EAN/GTIN:
     4055661000513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassklammer FK, Stahl, lackiert, für 1 x 200-l-Stahl-Sickenfass
  • mit automatisch schließender Fassklammer, die das Stahlfass sicher greift und hält
  • geeignet für 200-Liter-Stahlfässer
  • Fassklammern als Staplervorsatzgeräte zum Transport von 1 Fass
  • inkl. Sicherung am Stapler mittels Flügelschrauben
  • mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Breite außen [mm]: 710
  • Tiefe außen [mm]: 1100
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 410
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 150 x 55
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 200-L-Stahlsicken-/Stahldeckelfass
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Gewicht [kg]: 56
Weitere Informationen:
Breite Außen:
710 mm
Tiefe Außen:
1100 mm
Höhe Außen:
160 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fassgreifer denios, stapleranbau fassgreifer, Fassklammern, Fasswender, Wendegeräte, Fasstransport, Fasshandling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 849,67*
€ 954,79*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,98*
€ 1.100,16*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,16*
€ 1.309,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,81*
€ 1.295,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,09*
€ 1.246,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,20*
€ 1.212,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,98*
€ 1.179,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
212869
ab € 1.392,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.