Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange FZ 500-H zum horizontalen Heben von 200-l-Fässern, Arretiervorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-164-399
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasszange FZ 500-H, zum horizontalen Heben von 200-Liter-Fässern, mit Arretiervorrichtung
  • horizontaler Transport von 200-Liter-Stahlfässern
  • zum horizontalen Heben und Transportieren von 200-Liter-Sicken- oder Spannringfässern
  • ausgestattet mit einer Arretiervorrichtung
  • mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Tiefe außen [mm]: 665
  • Breite außen [mm]: 120
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 200-L-Fass
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
665 mm
Höhe Außen:
60 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fassgreifer denios, fass zangengreifer, Fasshebegeräte, Fassklammern, fassgreifer typ FZ, Fasshandling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 199,43*
€ 243,51*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,65*
€ 277,07*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
137691
ab € 107,31*
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,81*
Zubehör
Denios
115190
ab € 488,42*
Zubehör
Denios
115189
ab € 313,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.