Die leichte und einfach anzuwendende 3M™ Hochleistungslackierpistole wurde für Industrielackierer entwickelt. Sie ist aus einem stoßfesten Verbundmaterial gefertigt und gehört zu den leichtesten La...
Sprühkopf: sehr gute Chemikalienbeständigkeit regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel ergonomischer Griff, nicht über Kopf nutzbar Gewinde: 28/400 Sprühmenge pro Hub: 1,3 ml Dichtunge...
RODCRAFT Düsensatz 1,3mm zu Farbspritzpistole 8106 Modell 8951011713 Beschreibung: Düsensatz mit 1,3mm Düse passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8106 Lieferumfang wie abgebildet
Lackierpistole mit Düse Ø 0,7 mm · kompakte und handliche Spezial-Lackierpistole in nebelreduzierter und umweltfreundlicher HVLP-Ausführung mit hoher Farbübertragungrate (66-80 %) bei gleichzeitig ...
Die Aerotec Lackierpistole TECH verfügt über ein integriertes Farbmischsystem somit kann der Lack direkt im Fließbecher durch eine Kurbel komfortabel von außen aufgemischt werden. Lieferumfang: SK ...
5357000737, Lackierpistole FSP-Mini-Vario 3 Wer kleinere Flächen bearbeiten muss, setzt diese kompakte Lackierpistole mit 0,25-l-Fließbecher ein. Produkteigenschaften: , Effizientes Arbeiten durch ...
inkl. Schlauch und Spritzpistole mit automatischer Schlauchaufwicklung Strahlregulierung Länge Schlauch: 20 m Durchmesser Schlauch: 1/2" Technische Daten Länge Schlauch: 20 m Durchmesser Schlauch: ...
Mit einem regelbaren Sprühkopf vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel. 2 mal so schnell in der Anwendung: sowohl beim Eindrucken als auch beim Loslassen des Triggers wird eine Menge Flüssigke...
RODCRAFT Düsensatz 1,7mm zu Farbspritzpistole 8106 Modell 8951011714 Beschreibung: Düsensatz mit 1,7mm Düse passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8106 Lieferumfang wie abgebildet
Gut ausbalancierte Hochleistungsspritzpistole mit getrennter Fließ- und Sprühmustersteuerung. 100-ml-Nylonbecher und 1-mm-Düse. Hohe Farbzerstäubung mit niedrigem Düsenluftdruck. Spart Farbe und hä...
die leistungsfähige Allround-Lackierpistole mit HVLP-Technologie,für Industrie und Handwerk · durch die serienmässigen Edelstahlkomponenten können auch Lacke, Füller und Grundierungen auf Wasserbas...
5357000738, Lackierpistole FSP-Optimal 2002-1,5 Diese Farbspritzpistole eignet sich universell für kleine und größere Flächen – mit 0,5 l großem Fließbecher. Produkteigenschaften: , Effizientes Arb...
Aircraft FSP S1 LVMP Farbspritzpistole Arbeitet mit geringem Luftvolumen und erzeugt einen mittleren Luftdruck in der Pistole Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl Vorteile des LVMP-Syste...