Sprühpistole mit Saugbecher Die Einhell Sprühpistole mit Saugbecher ermöglicht das saubere Sprühen über einen einstellbaren Sprühstrahl, der durch ein gerades Sprührohr führt. Das original Einhell ...
Mit getrennter Farbfluss- und Spritzbildregulierung. Doppelfunktionsauslöser. 1,5-mm-Düse. 500-ml-Nylonbecher. Inklusive 1/4-Zoll-Bajonett-Schnellkupplungen für Großbritannien und europ. Festland.
- das Allroundgerät ist hervorragend für die Altbausanierung geeignet - Großdimensionierte Ventile sorgen für eine sehr hohe Zuverlässigkeit - für mittlere bis große Auftragsbereiche (Flächenleistu...
Anwendung: Zum Versprühen von Öl, Kaltreiniger und ähnlichen Stoffen.Eigenschaften: Sprühstrahl wird an der Düse für den jeweiligen Bedarf eingestellt, Arbeitsweise im Saugprinzip. Behälter aus Kun...
Mit einem regelbaren Sprühkopf vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel. 2 mal so schnell in der Anwendung: sowohl beim Eindrucken als auch beim Loslassen des Triggers wird eine Menge Flüssigke...
Graco ST MAX 395 Standgerät - Airless Spritzgeräte der Einstiegsklasse für professionelle Lackierer - verarbeitet nahezu alle Innenanstriche perfekt Materialien: Acryllack, Primer, Innensilikat, Ge...
konischer Einlass der in die Fassöffnung eingeführt wird für die direkte Verneblung aus einem 5 oder 10 L Fass regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel Gewinde: 28/400, Dichtungen: PE ...
Graco ST MAX II 495 Hi-Boy - Airless Spritzgeräte der Einstiegsklasse für professionelle Lackierer - verarbeitet nahezu alle Innenanstriche perfekt Materialien: Acryllack, Primer, Innensilikat, Gew...