Farbsprühsystem PFS 3000-2. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. 650-W-Motor ermöglicht schnelles und einfaches Auftragen. Schneller Far...
Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 700 S ist ein halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsflächen und ist geeignet für Lacke, Lasuren und Innenwandfarben. Durch den Schultergurt u...
5357000738, Lackierpistole FSP-Optimal 2002-1,5 Diese Farbspritzpistole eignet sich universell für kleine und größere Flächen – mit 0,5 l großem Fließbecher. Produkteigenschaften: , Effizientes Arb...
RODCRAFT Düsensatz 1,7mm zu Farbspritzpistole 8107 Modell 8951011718 Beschreibung: Düsensatz mit 1,7mm Düse passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8107 Lieferumfang wie abgebildet
Sprühpistole Ausführung: Mit Kunststoffbecher. Der Sprühstrahl lässt sich an der Düse bedarfsgerecht einstellen. Hinweis: Empfohlener Arbeitsdruck ca. 2 bis 8 bar.
RODCRAFT Düsensatz 2,0mm zu Farbspritzpistole 8106 Modell 8951011715 Beschreibung: Düsensatz mit 2,0mm Düse passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8106 Lieferumfang wie abgebildet
regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel ergonomischer Griff Gewinde: 28/400, Dichtungen: PE/EPE Sprühmenge pro Hub: 1,3 ml Der Schlauch kann nach belieben gekürzt werden. Das Sieb am ...
Sprühpistole Ausführung: Mit Kunststoffbecher. Der Sprühstrahl lässt sich an der Düse bedarfsgerecht einstellen. Hinweis: Empfohlener Arbeitsdruck ca. 2 bis 8 bar.
Scheppach Druckluft-Farbspritzpistole 8-teiliges Druckluft-Werkzeug-Set Fünf der beliebtesten Druckluftwerkzeuge inklusive drei Düsen für den Einsatz rund um Haus und Werkstatt. Ausstattung: Farbsp...
RODCRAFT Düsensatz 2,0mm zu Farbspritzpistole 8107 Modell 8951011719 Beschreibung: Düsensatz mit 2,0mm Düse passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8107 Lieferumfang wie abgebildet
regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel ergonomischer Griff Gewinde: 28/400, Dichtungen: PE/EPE Sprühmenge pro Hub: 1,3 ml Der Schlauch kann nach belieben gekürzt werden. Das Sieb am ...