Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT Düsensatz 2,0mm zu Farbspritzpistole 8107 - 8951011719


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT Düsensatz 2,0mm zu Farbspritzpistole 8107 - 8951011719
RODCRAFT Düsensatz 2,0mm zu Farbspritzpistole 8107 - 8951011719
Artikel-Nr.:
     492-3424
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011719
EAN/GTIN:
     4030178840289
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
rodcraft farbspritzpistole
RODCRAFT Düsensatz 2,0mm zu  Farbspritzpistole 8107 Modell 8951011719

Beschreibung:

  • Düsensatz mit 2,0mm Düse
  • passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8107

Lieferumfang

  • wie abgebildet
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz, RODCRAFT, Ersatzdüsen zu Lackierpistole, 8107-200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,12*
€ 127,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,83*
€ 125,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,96*
€ 121,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,38*
€ 118,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,88*
€ 101,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.