5357000737, Lackierpistole FSP-Mini-Vario 3 Wer kleinere Flächen bearbeiten muss, setzt diese kompakte Lackierpistole mit 0,25-l-Fließbecher ein. Produkteigenschaften: , Effizientes Arbeiten durch ...
Die leichte und einfach anzuwendende 3M™ Hochleistungslackierpistole wurde für Industrielackierer entwickelt. Sie ist aus einem stoßfesten Verbundmaterial gefertigt und gehört zu den leichtesten La...
Sprühkopf: sehr gute Chemikalienbeständigkeit regelbar vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel ergonomischer Griff, nicht über Kopf nutzbar Gewinde: 28/400 Sprühmenge pro Hub: 1,3 ml Dichtunge...
RODCRAFT Düsensatz 1,3mm zu Farbspritzpistole 8106 Modell 8951011713 Beschreibung: Düsensatz mit 1,3mm Düse passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8106 Lieferumfang wie abgebildet
Die Aerotec Lackierpistole TECH verfügt über ein integriertes Farbmischsystem somit kann der Lack direkt im Fließbecher durch eine Kurbel komfortabel von außen aufgemischt werden. Lieferumfang: SK ...
inkl. Schlauch und Spritzpistole mit automatischer Schlauchaufwicklung Strahlregulierung Länge Schlauch: 20 m Durchmesser Schlauch: 1/2" Technische Daten Länge Schlauch: 20 m Durchmesser Schlauch: ...
Mit einem regelbaren Sprühkopf vom kompakten Sprühstrahl bis zum Sprühnebel. 2 mal so schnell in der Anwendung: sowohl beim Eindrucken als auch beim Loslassen des Triggers wird eine Menge Flüssigke...
Gut ausbalancierte Hochleistungsspritzpistole mit getrennter Fließ- und Sprühmustersteuerung. 100-ml-Nylonbecher und 1-mm-Düse. Hohe Farbzerstäubung mit niedrigem Düsenluftdruck. Spart Farbe und hä...
RODCRAFT Düsensatz 1,7mm zu Farbspritzpistole 8106 Modell 8951011714 Beschreibung: Düsensatz mit 1,7mm Düse passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8106 Lieferumfang wie abgebildet
Aircraft FSP S1 LVMP Farbspritzpistole Arbeitet mit geringem Luftvolumen und erzeugt einen mittleren Luftdruck in der Pistole Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl Vorteile des LVMP-Syste...
RODCRAFT Düsensatz 1,7mm zu Farbspritzpistole 8107 Modell 8951011718 Beschreibung: Düsensatz mit 1,7mm Düse passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8107 Lieferumfang wie abgebildet
5357000738, Lackierpistole FSP-Optimal 2002-1,5 Diese Farbspritzpistole eignet sich universell für kleine und größere Flächen – mit 0,5 l großem Fließbecher. Produkteigenschaften: , Effizientes Arb...