Der Faltkarton aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier ist in seinen Massen für die Nutzung auf Europaletten optimiert. Die Kartons sind in verschiedenen Formaten erhältlich und untereinander kombinierbar...
Der Faltkarton aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier ist in seinen Massen für die Nutzung auf Europaletten optimiert. Die Kartons sind in verschiedenen Formaten erhältlich und untereinander kombinierbar...
Für den sicheren und geschützten Versand von unterschiedlichen Versandgut. Verschiedene Größen an die Maße der Paketdienstleister angepasst. Porto optimiert als Maxi- bzw. Großbrief. Flachliegende ...
Wellpapp-Faltkarton, Länge 500 - 599 mm, LxBxH 550 x 400 x 400 mm, 2-wellig, VE 5 Stk, ab 2 VE. Vielseitig einsetzbar für mittlere und größere Waren. Umweltfreundlich und kostengünstig dank Testlin...
SMARTBOXPRO Wellpapp-Faltkarton, (L)217 x (B)172 x (H)110 mm für DIN A5+, braun, 2-wellig, Tragkraft: 30 kg, Qualität 2.03 B, Außenmaße: (L)225 x (B)180 x (H)126 mm, (231102010) Die Abbildung zeigt...
Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 - 799 mm, Innenmaße 700 x 400 x 200 mm, VE 5 Stk, ab 2 VE. Vielseitige Standardverpackung für größere Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testl...
SMARTBOXPRO Wellpapp-Faltkarton, (L)304 x (B)217 x (H)150 mm für DIN A4, braun, 1-wellig, Tragkraft: 30 kg, Qualität 1.20 B, Außenmaße: (L)309 x (B)222 x (H)160 mm, (231101220) Die Abbildung zeigt ...
Wellpapp-Faltkarton, Länge > 800 mm, Innenmaße 800 x 300 x 300 mm, VE 5 Stk, ab 2 VE. Universal einsetzbar. Einfache Standardverpackung für große Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendec...
Wellpapp-Faltkarton, Länge > 800 mm, Innenmaße 800 x 600 x 600 mm, VE 5 Stk. Universal einsetzbar. Einfache Standardverpackung für große Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus T...
Beste Kraftliner-Qualität · Ideal für den Postversand · Für kleinere und leichtere Packgüter · Verschluss mit allen Arten von Klebeband · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg...
Mit Idealmaßen zur rationellen und wirtschaftlichen Palettennutzung! Höhenrillung 140mm, Deckenpapier = Testliner Für Güter bis 30 kg 100 % recyclingfähig
ECOLINE 2 - Faltkarton • Flachliegende Anlieferung - geringerer Platzbedarf und somit weniger Lagerkosten • Mit Packband-Automaten zu verschließen • Auf Wunsch auch mit individuellem Aufdruck liefe...
Quattropack Premium, 1-welliger Faltkarton, 105 x 105 x 430 mm, für Format A2, Qualität 1.30B robuste Versandbox für empfindliches Packgut mit Automatikboden - blitzschnell aufgerichtet und verschl...