Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge > 800 mm, Innenmaße 800 x 600 x 600 mm, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-707107
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     707107
EAN/GTIN:
     4260069662335
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge > 800 mm, Innenmaße 800 x 600 x 600 mm, VE 5 Stk.

Universal einsetzbar. Einfache Standardverpackung für große Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Preisgünstige und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Die perfekte Standardverpackung für größere Waren. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
800 mm
Innenbreite:
600 mm
Innenhöhe:
600 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
20 kg
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons 2 wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, eurokraft basic, 707107 49 (ekz154), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,84*
€ 40,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,57*
€ 37,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.