Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 - 799 mm, Innenmaße 700 x 400 x 200 mm, VE 5 Stk, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-706865
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     706865
EAN/GTIN:
     8057711838660
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 - 799 mm, Innenmaße 700 x 400 x 200 mm, VE 5 Stk, ab 2 VE.

Vielseitige Standardverpackung für größere Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- und 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Preisgünstige und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Die perfekte Standardverpackung für größere Waren. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
700 mm
Innenbreite:
400 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton wellpappe 2-wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, eurokraft basic, 706865 49 (ekz142), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,546* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.