Der Faltkarton aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier ist in seinen Massen für die Nutzung auf Europaletten optimiert. Die Kartons sind in verschiedenen Formaten erhältlich und untereinander kombinierbar...
Der Faltkarton aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier ist in seinen Massen für die Nutzung auf Europaletten optimiert. Die Kartons sind in verschiedenen Formaten erhältlich und untereinander kombinierbar...
SMARTBOXPRO Wellpapp-Faltkarton, (L)304 x (B)217 x (H)150 mm für DIN A4, braun, 1-wellig, Tragkraft: 30 kg, Qualität 1.20 B, Außenmaße: (L)309 x (B)222 x (H)160 mm, (231101220) Die Abbildung zeigt ...
Beste Kraftliner-Qualität · Ideal für den Postversand · Für kleinere und leichtere Packgüter · Verschluss mit allen Arten von Klebeband · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg...
Quattropack Premium, 1-welliger Faltkarton, 105 x 105 x 430 mm, für Format A2, Qualität 1.30B robuste Versandbox für empfindliches Packgut mit Automatikboden - blitzschnell aufgerichtet und verschl...
Diese Wellpapp-Faltkartons sind die meist verwendeten Kartonagen. Sie sind optimal für den sicheren Transport, Versand und Lagerung von Produkten von klein, flach bis gross geeignet. Die Kartons si...
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 180 x 130 x 120 mm, VE 50 Stk. Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau. Spare...
Diese Wellpapp-Faltkartons sind die meist verwendeten Kartonagen. Sie sind optimal für den sicheren Transport, Versand und Lagerung von Produkten von klein, flach bis gross geeignet. Die Kartons si...
SMARTBOXPRO Wellpapp-Faltkarton, (L)195 x (B)145 x (H)90 mm braun, 1-wellig, Tragkraft: 30 kg, Qualität: 1.20 B, Außenmaße: (L)200 x (B)150 x (H)100 mm, (231110125) Die Abbildung zeigt eventuell ei...
Quattropack Premium, 1-welliger Faltkarton, 105 x 105 x 1100 mm, Qualität 1.30B robuste Versandbox für empfindliches Packgut mit Automatikboden - blitzschnell aufgerichtet und verschlossen Innen- u...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 600 x 400 x 200 mm, Qualität 1.30C stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Deckelk...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 600 x 400 x 500 mm, Qualität 1.30C stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Deckelk...
SMARTBOXPRO Wellpapp-Faltkarton, (L)304 x (B)217 x (H)110 mm für DIN A4, braun, 1-wellig, Tragkraft: 30 kg, Qualität 1.20 B, Außenmaße: (L)309 x (B)222 x (H)120 mm, (231101120) Die Abbildung zeigt ...