| |
|
| Artikel-Nr.: 224-150362 Herst.-Nr.: 5011021 EAN/GTIN: 4056705110212 |
| | |
|
| | |
| Der Faltkarton aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier ist in seinen Massen für die Nutzung auf Europaletten optimiert. Die Kartons sind in verschiedenen Formaten erhältlich und untereinander kombinierbar. Die Aussendecke des Faltkartons besteht aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier, welches zu beinahe 100 % aus Zellstofffasern und einem geringen Anteil an Stärke, Alaun und Leim hergestellt wird. Es sorgt so für ein hohes Mass an Festigkeit und Stabilität, auch bei Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Die Faltkartons sind ebenfalls optimiert für die optimale Haftung aller Arten von Klebeband. Somit können Sie Ihre Ware sicher in den Modulkartons verschliessen und zuverlässig lagern und transportieren. Erhältlich sind die Kartonagen in verschiedenen Massen, die alle auf Europalettenmass optimiert sind. Sie lassen sich untereinander kombinieren, um eine platzsparende Lagerung zu ermöglichen. Im Leerzustand können Sie die Kartons leicht zusammenfalten und flach lagern. Weitere Details: Kartonagen für den Versand von Produkten Höchste Festigkeit und Stabilität Hohe Kartonqualität: Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen Zuverlässige Haftung aller Arten von Klebeband Optimiert auf Europalettenmass Untereinander kombinierbar Platzsparend zusammenfaltbar Material: 1- u. 2-welliges Kraftpapier (Wellpappe) Farbe: braun In verschiedenen Formaten verfügbar Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Innenbreite: | 290 mm | Innenmasse L x B: | 390 x 290 mm | Gefahrstoffgeeignet: | Nein | Qualität: | 01. Feb | Aussenlänge: | 400 mm | Aussenbreite: | 300 mm | Aussenhöhe: | 210 mm | Material: | Wellpappe | Bauart: | Faltkarton | Kartontyp: | Faltkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 150362, 150362-SW81, Faltkartons |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,9172* | € 1,2272* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,1516* | € 1,5316* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,66* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,34394* | € 1,78394* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|