Die BONG Versandtasche DIN B4 ist die ideale Lösung für Ihre Versandbedürfnisse. Mit einer Seitenfalte und einem 40 mm Stehboden ist sie robust und zuverlässig. Die weiße Tasche ist haftklebend und...
Musterbeutel, braun, 120 g/m², mit Falte und Klotzboden, 120 x 305 x 50 mm, 250 Stück Musterbeutel zum Lagern und Versenden. Die Musterbeutel aus braunem Natronpapier sind mit den Klammern bequem u...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Pap...
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 45 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Faltentasche 4cm C4. Mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandta...
Faltentasche aus Vollpappe, höhenvariabel, LxB 324 x 229 mm, weiß, VE 100 Stk. Bitte beachten: bei max. Inhaltsdicke von 50 mm verkleinert sich das Innenmaß. Variable Füllhöhe. Stabile Versandtasch...
Faltentasche SECURITEX®, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm, Umschlag-Verschluss Sicherheit durch Reißfestigkeit - keine Sendung kommt bei Ihrem Empfänger beschädigt an. Innen verklebte S...
K-Pack Papierpolster-Faltentasche DIN B4 weiß 250 x 353 mm (Innenmaß) Haftkl Öffnungsseite: 250 mm Format: DIN B4 Ausführung: ohne Fenster Verschluss: Haftklebend Material: 360 gr/m² Papier Farbe: ...
Die fadenverstärkte Versandtasche mit Seitenfalte ist absolut reißfest und schützt Ihre wichtigen Dokumente und Papiere dadurch bestens. Durch die Seitenfalte ist auch das Verschicken von voluminös...