Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen mit Seitenfalten, weiss, DIN A4 , ohne Fenster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen mit Seitenfalten, weiss, DIN A4 , ohne Fenster
Versandtaschen mit Seitenfalten, weiss, DIN A4 , ohne Fenster
Versandtaschen mit Seitenfalten, weiss, DIN A4 , ohne Fenster
Artikel-Nr.:
     315-80007088
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     80007088
EAN/GTIN:
     4058409005900
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die passenden Versandtaschen für das Versenden von voluminösen Dokumenten: Ob Aktenmappen oder Broschüren -sie sind einfach zu befüllen und durch die Seitenfalte bestens für unterschiedlich hohe Dokumentenstapel geeignet. Das weiße Kraftpapier ist hierbei besonders edel, gleichzeitig aber auch stabil und robust.
  • Breite: 20 mm
  • Haftklebeverschluss zum einfachen Verschließen
  • Mit oder ohne Fenster
  • Weißes Kraftpapier: Stabil und elegant
  • Qualität: 120 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Qualität g/m²:
120
Innenmaß Höhe:
324 MM
Innenmaß Öffnung:
229 MM
Falte:
20
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche din a4 weiß ohne fenster, falten versandtaschen, falten-versandtaschen a4, elegant, haftklebeverschluss, kraftpapier, papier, seitenfalte, versand, versandtasche, versandtaschen, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,52*
€ 80,3488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,80*
€ 78,302
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,06*
€ 69,0914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,17*
€ 59,7023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,19*
€ 54,9661
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.