Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche 3775 E4/40F oF hk 150g natron braun 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327237570
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327237570
EAN/GTIN:
     4003969000582
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche DIN E4 ohne Fenster 150g/m² mit Haftklebung natronbraun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Format des Umschlages:
DIN E4
Breite der Seite:
40 mm
Breite des Bodens:
40 mm
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
150 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen e4 braun ohne fenster haftklebend, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,03*
€ 83,33*
Lager 1682
17
€ 5,95*
ab € 74,92*
€ 84,98*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,35*
€ 99,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,99*
€ 94,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,29968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30021434
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.