Bandfalldämpfer LDAD, 2-strängig, 1 Karabiner, 150 kg. 2-strängiges Kernmantel-Verbindungsmittel mit Falldämpfer. Entspricht der Norm EN 355. Entspricht ABC/P/11.062. 2-strängiges Verbindungsmittel...
Bandfalldämpfer- Verbindungsmittel Typ TWIN • Geprüft nach der EN 354 "Verbindungsmittel". • Beim Arbeiten werden beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt • Die beiden Gurtenden sind mit je einem...
Sicherheitsseil mit Seilkürzer und Falldämpfer EN 353-2, automatisch mitlaufender Seilkürzer mit integriertem Falldämpfer, Verbindungsgurtband 0,5 m lang - EN 354, mit Karabinerhaken - EN 362. Gedr...
TEUFELBERGER Bandfalldämpfer FallSorb y-bungy EN 355 Länge 125 cm 2 Karabiner Der FallSorb y-bungy wird mit einem doppelsträngigen Verbindungsmittel aus Elastik-Band ausgeführt. Das Verbindungsmitt...
253162 Gerüstkarabiner und Schraubkarabiner aus legiertem Schmiedestahl und mit robustem Polyesterseil. Integrierter Bandfalldämpfer mit Schutzummantelung aus Kunststoff. Verbindungsmittel mit Gerü...
Für spezielle Anwendungen bieten wir Komplettlösungen an. Lieferumfang: Auffanggurt AX 20 Verbindungsmittel für Haltegurte aus Gurtband GB 27 mit verstellbarem Verbindungsmittel und Falldämpfer Ruc...
MILLER Verbindungsmittel Twin Manyard®Edge,Kat.III,EN 354,EN 355,Polyester, 2 m MILLER Verbindungsmittel Twin Manyard®Egde, Kategorie III, gemäß EN 354 und EN 355, zweisträngig mit Bandfalldämpfer ...
Material: PES / PA Gurtband mit abnehmbarer textiler Hülle, Endbeschläge aus Leichtmetall. Konstruktion: Länge des Bandfalldämpfers ohne Karabiner (Schlaufe / Schlaufe) ca. 20 cm beiderseits mit Ku...
Die ABSORB Serie von STUBAI präsentiert eine beeindruckende Auswahl an Verbindungsmitteln, die speziell entwickelt wurden, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Höhenarbeit zu maximieren. Das ABSOR...
PSA-Fallschutz-Set ALLROUNDER, Tragfähigkeit 150 kg, M. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Set für vielfältige Anwendungsbereiche. Möglichkeit der ständigen Sicherung durch ein Y-Verbindun...