Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Bandfalldämpfer FallSorb y-bungy EN 355 Länge 125 cm 2 Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Bandfalldämpfer FallSorb y-bungy EN 355 Länge 125 cm 2 Karabiner
Produktbild zu TEUFELBERGER Bandfalldämpfer FallSorb y-bungy EN 355 Länge 125 cm 2 Karabiner
LOGO zu TEUFELBERGER Bandfalldämpfer FallSorb y-bungy EN 355 Länge 125 cm 2 Karabiner
LOGO zu TEUFELBERGER Bandfalldämpfer FallSorb y-bungy EN 355 Länge 125 cm 2 Karabiner
Artikel-Nr.:
     3145-101178117
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7330301
EAN/GTIN:
     9011800175097
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine
TEUFELBERGER Bandfalldämpfer FallSorb y-bungy EN 355 Länge 125 cm 2 Karabiner

Der FallSorb y-bungy wird mit einem doppelsträngigen Verbindungsmittel aus Elastik-Band ausgeführt. Das Verbindungsmittel bungy besteht aus einem elastischen Textilband in Schwarz. Es zieht sich in der Verwendung in die Länge und bei Nichtverwendung verkürzt es sich wieder. Somit kann es für den Transport sehr kompakt am Gurt getragen werden.

Weitere Informationen:
Marke:
Teufelberger
Type:
FallSorb y-bungy 125 EH60/Croc
Nennlast:
50 bis 140 kg
Ausführung:
FallSorb: Croc-Karabiner Stahl ÖW 25 mm | Y-Bungy 1,25m: EH-60 Karabiner Alu ÖW 60 | Y-Bungy 1,35m/1,95m: EH-85 Karabiner Stahl ÖW 85
Material:
Elastik-Band
Länge:
1,25 m
Norm:
EN 355
Öffnungsweite:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.