Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-16-50-P-A-KF DFM-16-50-P-A-KF (170912) Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004476
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170912
EAN/GTIN:
     4052568140045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
DFM-16-50-P-A-KF DFM-16-50-P-A-KF (170912) Führungszylinder
Weitere Informationen:
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte:
50 MM
Hub:
50 MM
Kolben-Durchmesser:
16 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,8 M/S
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,150 J
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
2,630 NM
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan:
77,00 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
90 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
121 N
Bewegte Masse:
310,0 G
Produktgewicht:
699,0 G
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Kraft Fy:
778 N
Max. Kraft Fy statisch:
830 N
Max. Kraft Fz:
778 N
Max. Kraft Fz statisch:
830 N
Max. Moment Mx:
17,90 NM
Max. Moment Mx statisch:
19,09 NM
Max. Moment My:
10,50 NM
Max. Moment My statisch:
11,20 NM
Max. Moment Mz:
10,50 NM
Max. Moment Mz statisch:
11,20 NM
Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub:
35,2 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-16-50-P-A-KF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,04*
€ 253,58*
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 214,40*
€ 254,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,52*
€ 303,72*
Frei Haus
ab € 319,10*
€ 383,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,41*
€ 302,7479
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,77*
€ 298,4163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,96*
€ 287,9324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,69*
€ 270,9511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,40*
€ 255,136
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 11,68*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,03*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,49*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,45*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,62*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.