Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DFM 170837, M5 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 50mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DFM 170837, M5 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 16mm / Hub 50mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215391
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-16-50-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568013134
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 50mm
Bohrung = 16mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Elastisch
Modellnummer = 170837
Abmessungen = 117 x 67 x 32mm
Gewicht = 772g
Betriebstemperatur max. = +80°C
Länge = 117mm
Höhe = 32mm
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
16mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Elastisch
Modellnummer:
170837
Abmessungen:
117 x 67 x 32mm
Gewicht:
772g
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Länge:
117mm
Höhe:
32mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1215391, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM1650PAGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,01*
€ 179,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,45*
€ 179,62*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 155,21*
€ 186,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,84*
€ 224,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 10,04*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,03*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,49*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,45*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,62*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.