Adapter-Kit für Atmel-ICE Debugger und Programmer, Typ=ATATMEL-ICE-ADPT, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Inhalt=Adapter Board, 2x 10-Pin Cables, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der P...
Zur Verwendung mit: Development Kits Avnet ZedBoard &, UltraZed-EG Produktpalette: - Art des Zubehörs: Murata 1DX Wi-Fi Bluetooth Pmod SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) RoHS konform: Ja
Das innovative Brick `R` knowledge System ermöglicht es, sich spielerisch mit Elektrotechnik und den wichtigsten Komponenten, Größen und Funktionsweisen auseinander zu setzen. Das System hilft zude...
MikroElektronika MIKROE-222 Entwicklungsboard 1 St. MAX232-Board Die MAX232 Platine wird genutzt, um den MAX232 Schaltkreis mit einer Prototypen-Platine zu verbinden. Es ist ein Dual-RS232-Treiber ...
Joy-it B-POW Entwicklungsboard 1 St. Joy-IT B-POW Powerboard für Breadboards Stromversorgung via Micro USB, USB oder Hohlstecker Hochwertige Verarbeitung 3,3 oder 5 Volt bei max 700mA Dieses Modul ...
Klassifizierung = Development Board Technologie = PsoC Gerätekern = ARM Cortex-M3 Name der Prozessorfamilie = PsoC Teilenummer des Prozessors = CY8C58LP Prozessortyp = MCU CY8CKIT FFL-050 PSoC 5LP ...
Adapterboard für Magnetometer- und Beschleunigungssensor, DIL 24-Sockel, Typ=STEVAL-MKI217V1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwi...
Merkmale: Unterstützt zahlreiche Bausteine, Ausführen/Anhalten von Debugging-Vorgängen, schneller und zuverlässiger Anschluss an Zielbausteine, Leistungsmessung Produktpalette: - IC-Produkttyp: Deb...