Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL28433TSSOPEVAL1Z EVAL BOARD, ISL28433 TSSOP OP AMP, Silic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2212332
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL28433TSSOPEVAL1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prozessorkern: ISL28433
  • Prozessorhersteller: Intersil
  • Produktpalette: -
  • Unterart Anwendung: Operational Amplifier
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board ISL28433
  • Kit-Anwendungsbereich: Amplifier
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, renesas entwicklungsboard, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Signalaufbereitung, RENESAS, ISL28433TSSOPEVAL1Z, 2212332, 221-2332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 111,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,31*
    € 169,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,39*
    € 168,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,25*
    € 158,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,36*
    € 144,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,67*
    € 132,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.