Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon PsoC Development Kit ARM Cortex-M3 CY8C58LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244191
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-050B
EAN/GTIN:
     5059040033016
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Development Board
Technologie = PsoC
Gerätekern = ARM Cortex-M3
Name der Prozessorfamilie = PsoC
Teilenummer des Prozessors = CY8C58LP
Prozessortyp = MCU

CY8CKIT FFL-050 PSoC 5LP Entwicklungskit, Cypress. Das CY8CKIT FFL-050 PSoC 5LP Entwicklungskit ermöglicht Ihnen die Evaluierung, Entwicklung und Prototypenentwicklung hochpräziser analoger Anwendungen mit niedriger Leistungsaufnahme und Niederspannungsanwendungen. Das CY8C58LP von Cypress stellt den Mikrocontroller, Speicher, analoge und digitale Funktionen für die Signalerfassung, Verarbeitung und Steuerung mit hoher Genauigkeit und hohe Bandbreite bereit. Das PSoC 5LP Entwicklungskit wurde für analoge Leistung mit niedrigem Geräuschpegel ausgelegt. Es demonstriert außerdem den energiesparenden Betrieb des PSoC 5LP 32-Bit ARM Cortex-M3 PSoC. Das CY8CKIT FFL-050 Kit verfügt über ein integriertes Programmiergerät/Debugger, ermöglicht aber auch die Programmierung und das Debugging über den Miniprog3. Inhalt des Kits. PSoC 5LP Entwicklungsplatine LCD-Modul (Liquid Crystal Display) bei 3,3 V USB-Standardkabel Typ A auf Mini-B Kit-DVD Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Technologie:
PsoC
Gerätekern:
ARM Cortex-M3
Name der Prozessorfamilie:
PsoC
Teilenummer des Prozessors:
CY8C58LP
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1244191, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Infineon, CY8CKIT050B, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 90,12*
€ 118,55*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 95,15*
€ 121,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.