Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Etikettensensor
>
Artikel
Etikettensensor microsonic esf-1/CF/A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-105507
Hersteller:
Microsonic
Herst.-Nr.:
esf-1/CF/A
EAN/GTIN:
4250738118614
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - IO-Link
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Etikettensensor
etikettensensor
Etikettensensor
gabelförmig
Ultraschallfrequenz: 500 kHz
Ausgang: Push-Pull 1 x Öffner/Schließer (programmierbar)
Einstellung: Teach/IO-Link
Smart Sensor Profile
Gabelmaße: 6 x 70 mm
Betriebsspannung: 20...30 V DC
Geeignet für: Bahnmaterial mit Grammaturen von < 20 g/m2 bis >> 400 g/m2 - metallkaschiertes Papier und Folien bis 0,2 mm - Selbstklebefolien - Etiketten auf Trägermaterial
Anschluss: M8-Steckverbinder (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Baureihe:
esf-1
Bauform:
gabelförmig
Ultraschall-Frequenz:
500 kHz
Einstellung:
Teach-in; TouchControl; LCA-2 LinkControl
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
Push-Pull
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer progr.
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Gabelweite:
6 mm
Gabeltiefe:
70
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE
Besonderheiten:
Smart Sensor Profile
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Etikettensensoren
,
microsonic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 520,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,23*
€ 619,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,06*
€ 597,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,32*
€ 557,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,89*
€ 548,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1441053 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441053
€ 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact 1441079 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441079
€ 8,56*
Zubehör
Phoenix Contact 1506891 Steckverbinder SACC-M 8FS-4CON-M-SW
Phoenix Contact
1506891
€ 11,36*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT136
€ 24,58*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 25m
ifm electronic
EVT137
€ 37,71*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVT134
€ 17,88*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVT135
€ 20,73*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT140
€ 24,80*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 25m
ifm electronic
EVT141
€ 37,71*
Zubehör
ifm EVT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVT138
€ 17,84*
Zubehör
LinkControl-Adapter microsonic LCA-2 - 50212
Microsonic
LCA-2 - 50212
€ 370,94*
Zubehör
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt, A auf offenes Ende, 4-polig, 5 m,
ifm electronic
EVT139
€ 20,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.