Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettensensor microsonic esf-1/CDF/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109133
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     esf-1/CDF/A
EAN/GTIN:
     4250738139749
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Etikettensensor
etikettensensor
  • Etikettensensor
  • gabelförmig
  • Ultraschallfrequenz: 500 kHz
  • Ausgang 1: Push-Pull 1 x Öffner/Schließer (programmierbar)
  • Ausgang 2: PNP 1 x Öffner/Schließer (programmierbar)
  • Einstellung: Teach/IO-Link
  • Smart Sensor Profile
  • Gabelmaße: 6 x 70 mm
  • Betriebsspannung: 20...30 V DC
  • Geeignet für: Bahnmaterial mit Grammaturen von < 20 g/m2 bis >> 400 g/m2 - metallkaschiertes Papier und Folien bis 0,2 mm Dicke - Selbstklebefolien - Etiketten auf Trägermaterial
  • Anschluss: M12-Stecker (5-polig)
Weitere Informationen:
Baureihe:
esf-1
Bauform:
gabelförmig
Ultraschall-Frequenz:
500 kHz
Einstellung:
Teach-in; TouchControl; LCA-2 LinkControl
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP | Push-Pull
Ausgangsfunktion:
2 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Gabelweite:
6 mm
Gabeltiefe:
70
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE
Besonderheiten:
Smart Sensor Profile
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Etikettensensoren, microsonic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,85*
€ 610,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,13*
€ 558,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,20*
€ 548,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,35*
Zubehör
Microsonic
LCA-2 - 50212
ab € 304,99*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 15,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
ab € 12,31*
Zubehör
ifm electronic
EVT010
ab € 16,93*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
ab € 22,56*
Zubehör
ifm electronic
EVT012
ab € 39,24*
Zubehör
ifm electronic
EVT013
ab € 16,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.