Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Etikettensensor 2mm OGUTI 002 P3K-TSSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82960237
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     202659
EAN/GTIN:
     4255686304898
Suchbegriffe:
Etikettensensor
Gabelsensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Optischer Etikettensensor 2mm OGUTI 002 P3K-TSSL

Optischer Etikettensensor Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Empfindlichkeitseinstellung: Teach-Taste Lichtfarbe: Infrarot / 880 nm Gabelweite: 2 mm Schenkellänge innen: 40 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply Class 2) Leerlaufstrom (max.): 35 mA Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO/NC Umgebungstemperatur Betrieb: -10 +60 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
2 mm
Gabeltiefe:
40 mm
Gabelbreite:
2 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Einstellverfahren:
Teach-In
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,99*
€ 202,98*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 168,71*
€ 209,27*
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 217,95*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,40*
€ 277,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.