Hochgeschwindigkeits-Etikettendrucker für PC/Mac® mit LAN-Verbindung Durch Thermodirektdrucktechnologie werden auch kostspielige Tinte oder Toner überflüssig, und die schlanke, kompakte Ausführung ...
Das Brother P-touch H101TB ist ein kompaktes, vielseitiges Hand-Beschriftungsgerät zum Erstellen individueller Etiketten. Dauerhafte Etiketten Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänd...
Brother P-Touch Cube Plus PT-P710BTH - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (2,4 cm) - 180 x 360 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR - Cutter
Neue und verbessert, das LW550 Value Pack - sparen Sie bis zu 40%! Einfach zu bedienender tintenfreier Etikettendrucker für PC und Mac® mit einer Vielzahl von echten DYMO® LW-Etiketten, so dass Ihn...
Etikettendruckerbausatz, Typ=M210-KIT EU, Breite=114.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=10 mm/s, Etikettenbreite max.=19.1 mm, Gewicht=750 g, Höhe=241.3 mm, Länge=63.5 mm, Batterien=inkl. Akku, Schnei...
Der innovative VC-500W ist ein farbiger Etikettendrucker, der ohne den Einsatz von Tinte arbeitet. Dank der Zink-Drucktechnologie können farbige Etiketten und Fotos kristallklar ausgedruckt werden....
"Benutzerfreundliches Design Die Drucker der neuen ZT200-Serie von Zebra weisen ein elegantes, platzsparendes Design auf und ermöglichen eine mühelose Einrichtung, intuitive Bedienung und einfache ...