Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B EV4D-GS14-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4247993
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168711
EAN/GTIN:
     5712505240960
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Wenn Sie nach einer Lösung für schnelle bedarfsgerechte Etikettierung und Ticketing direkt von Ihrem Schreibtisch aus suchen, dann haben Sie sie jetzt gefunden: die zuverlässige B-EV4 Produktserie von Toshiba. Die marktführende Ausstattung, die außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit erlauben es Ihnen, professionelle Etiketten ganz schnell und einfach per Knopfdruck zu produzieren.
Toshiba TEC B-EV4D-GS14-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (2,54 - 11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop-Gerät
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten, Plastikkarten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Max. Drucklänge
995 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25.4 mm x 26 mm
Max. Mediengröße
Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.8 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
16.95 cm
Gewicht
2.3 kg
Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen
400 Seiten
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x parallel ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM03784000
ab € 109,10*
Zubehör
Toshiba
18221165294
ab € 36,54*
Zubehör
Toshiba
18221165291
ab € 199,26*
Zubehör
Toshiba
18221165293
ab € 43,47*
Zubehör
Toshiba
7FM03766000
ab € 25,43*
Zubehör
Toshiba
1TXLOODBAGLABEL
ab € 286,64*
Zubehör
ARTDEV
DRUKAB-1.8
ab € 9,07*
Zubehör
Toshiba
1TXECOBABYSAFE
ab € 152,93*
Zubehör
Toshiba
1TXECOSAFE
ab € 115,52*
Zubehör
Toshiba
1TXECOSAFERED
ab € 115,55*
Zubehör
Toshiba
1TXINFASAFELCB
ab € 129,04*
Zubehör
Toshiba
1TXFASAFELCBRED
ab € 129,83*
Zubehör
Toshiba
1TXSAFELCB
ab € 129,42*
Zubehör
Toshiba
1TXSAFELCBRED
ab € 129,40*
Zubehör
Toshiba
1TXSAFEPB
ab € 157,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.