Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelWriter ® ™ 550 ValuePack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelWriter ® ™ 550 ValuePack
DYMO LabelWriter ® ™ 550 ValuePack
DYMO LabelWriter ® ™ 550 ValuePack
DYMO LabelWriter ® ™ 550 ValuePack
DYMO LabelWriter ® ™ 550 ValuePack
DYMO LabelWriter ® ™ 550 ValuePack
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101645806
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2147591
EAN/GTIN:
     3026981475917
Suchbegriffe:
DYMO LW
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
Beschriftungs-Gerät
Neue und verbessert, das LW550 Value Pack - sparen Sie bis zu 40%!

Einfach zu bedienender tintenfreier Etikettendrucker für PC und Mac® mit einer Vielzahl von echten DYMO® LW-Etiketten, so dass Ihnen nie die Tinte, die Etiketten oder die Geduld ausgehen.

Der neue und verbesserte Drucker LabelWriter™ 550 ist eine effektive und kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an professionelles Etikettieren für Versand, Archivierung, Besuchermanagement u. a. Eine einzigartige neue Technologie zur Etikettenerkennung erleichtert die Wahl des richtigen Etikettentyps aus einem Dropdown-Menü. Sie wissen jederzeit auf einen Blick, welche Größe, Art und Farbe die eingelegten Etiketten haben. Außerdem wissen Sie, wie viele Etiketten noch verbleiben, damit Ihnen nie mehr mitten im Druckvorgang die Etiketten ausgehen. Durch Thermodirektdrucktechnologie werden auch kostspielige Tinte oder Toner überflüssig, und die schlanke, kompakte Ausführung und portable Größe des Druckers sorgen dafür, dass er problemlos in jeden modernen Arbeitsbereich passt. Dazu kommt noch, dass er bis zu 20 % schneller ist als der LabelWriter™ 450. Er druckt präzise Etikettenmengen, ohne dass man sich mit Etikettenbögen mühen muss.

Das Etikettendrucken ist gerade viel schneller und einfacher geworden.

Ein Einzelgerät umfasst:
1 x Etikettendrucker LabelWriter™ 550 mit 2 + 1 Jahr eingeschränkter Garantie
1 x LabelWriter™ Mehrzwecketiketten (S0722540) - 32 x 57 mm
1 x LabelWriter™ Mehrzwecketiketten (S0722440) - 54 x 70 mm
1 x LabelWriter™ Etiketten für Namensschilder (S0722560) - 41 x 89 mm
+ Netzteil
+ Netzkabel
+ USB-Kabel
+ Kurzanleitung



Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Betriebstemperatur
4 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.32 mm
Tiefe
135.38 mm
Höhe
215.9 mm
Gewicht
640 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
62 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Drucken
Drucktechnologie
Thermodirekt
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Maximum Druckweite
56 mm
Zeichen
Barcode, Text
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 120,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.