Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 106-P30 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 4 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P10-4A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=4 A, Schaltleistung=1 kA, IP-Schutzart=IP00 IP40
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-4A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=4 A, Schaltleistung=80 A, IP-Schutzart=IP0...
Laststrom, max.: 4 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 4 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 9.8 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 10 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-...
Laststrom, max.: 4 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 4 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 4 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 4 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-4ETA Schutzschalter 4A 2210S211P1M1H111-4, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und ...
Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1Z111-4Leitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 4A 2210S211P1M1Z111-4 ist daf...
Schutzschalter 4A therm.-magn., 2p. 2210S221P1M1H111-4ETA Schutzschalter 4A 2210S221P1M1H111-4, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und ...
Schutzschalter 4A 201-4ASicherungsautomaten schützen Häuser und Personen vor tödlichen Stromschlägen und Bränden, ETA Schutzschalter 4A 201-4A ist dafür die richtige Entscheidung. 4 A werden hier d...
Schutzschalter thermisch 1410-L110-L1F1-S01-4Leitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 1410-L110-L1F1-S01-4 ist dafür eine gu...
Produktpalette: 2-5700 Series Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 4 A Nennspannung, V DC: 28 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja