Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-4
Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-4
Artikel-Nr.:
     3517A-75105152
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S211-P1M1-H111-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
eta schutzschalter 4a
schutzschalter eta
schutzschalter

Schutzschalter 4A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1H111-4

ETA Schutzschalter 4A 2210S211P1M1H111-4, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. 4 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 1 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,71*
€ 432,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 366,94*
€ 432,82*
Frei Haus
ab € 370,03*
€ 436,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 565,25*
€ 654,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,28*
€ 514,4132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,59*
€ 507,6421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,85*
€ 484,1515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,81*
€ 469,8239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,71*
€ 436,3849
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.