Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, Steckmontage 4A 250 VAC / 65 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166070
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3600-P10-SI-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, Steckmontage, Typ=3600-P10-SI-4A, Breite=11.5 mm, Höhe=51 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=50 mm, Masse ca.=45 g, Nennspannung=250 VAC 65 VDC, Nennstrom=4 A, Umgebungstemperatur max.=60 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
12 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
45,4 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, Steckmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 48,04*
€ 64,44*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 57,37*
€ 67,11*
Lager 115
6
1
Frei Haus
ab € 59,92*
€ 83,32*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 97,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
17-P10-Si
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.