LX Kombisystem für Wandmontage Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitli...
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Der LX Tastaturschwenkarm für Wandmontage ist die flexible Wandmontagelösung. Positionieren Sie Ihre Tastatur mit Hilfe der äußerst leichtgängigen Höhe...
Passen Sie Ihre Tastatur in überfüllte Arbeitsbereichen ein und greifen Sie mit diesem flachen Tastaturtablett bequem auf Daten zu. Es lässt sich leicht von einer Seite zur anderen bewegen, damit s...
51 cm Höhenverstellbereich gestattet dem Benutzer das Abwechseln zwischen einer sitzenden und stehenden Position während der Dateneingabe - Verlängert die Tastatur um bis zu 107 cm; bei Nichtgebrau...
Bei Anbringung einer zweiten Verlängerung am LX Sitz-Steh-Tastaturarm wird dessen Bewegungsbereich um 30 cm vergrößert. Kann auch mit dem interaktiven Arm LD verwendet werden, wenn ein weiterer Dre...
Dieses LCD-Montagegelenk wird direkt an der Wand montiert. Die preisgünstige Serie 100 eignet sich für Flachbildschirme, die mit minimalen Wandabstand in fester Höhe geneigt oder gedreht werden müs...
Diese verstellbare Tastaturplattform ist ein Muss für jede textverarbeitende Büroanwendung. In Verbindung mit einem Monitorständer oder -arm bietet dieses Zubehör eine komplette, ergonomische Schre...
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die pe...
Mit dem modularen CareFit Combo Arm, der eine effiziente und komfortable Dokumentation am Behandlungsort ermöglicht, werden Beziehungen zum Patienten leichter aufgebaut, die Arbeit des medizinische...
Stärkere Beziehungen zu den Patienten aufbauen—während die Unterlagen bequem ausfüllen—mit dieser Arbeitsstation. Einfaches Versetzen von Bildschirm und Tastatur nach oben, unten oder zur Seite, um...
Mit dem modularen CareFit Combo Arm, der eine effiziente und komfortable Dokumentation am Behandlungsort ermöglicht, werden Beziehungen zum Patienten leichter aufgebaut, die Arbeit des medizinische...
Die modulare CareFit™ Combo Wandarbeitsstation mit verborgenem Wandschienensystem, ermöglicht eine effiziente und komfortable Dokumentation am Behandlungsort, fördert die Beziehungen zum Patienten,...
StyleView® Sit-Stand Combo Ablageflächen-System (weiß) Mit CPU-Halter klein. Dieses Komplettsystem ermöglicht eine Neupositionierung Ihres gesamten Bildschirmarbeitsplatzes. Verschieben Sie Monitor...
Die modulare CareFit™ Combo Wandarbeitsstation mit verborgenem Wandschienensystem, ermöglicht eine effiziente und komfortable Dokumentation am Behandlungsort, fördert die Beziehungen zum Patienten,...
StyleView® Sit-Stand Combo System (weiß) Mit CPU-Halter klein. Dieses Komplettsystem ermöglicht eine Neupositionierung Ihres gesamten Bildschirmarbeitsplatzes. Verschieben Sie Monitor, Tastatur, Ma...